曜日別特売
420SR(GP;GP) 60L SPJ ノンシールチェーン 420SR ゴールド EKチェーン 21014229

 

420SR(GP;GP) 60L SPJ ノンシールチェーン 420SR ゴールド EKチェーン 21014229
420SR(GP;GP) 60L SPJ ノンシールチェーン 420SR ゴールド EKチェーン 21014229
420SR(GP;GP) 60L SPJ ノンシールチェーン 420SR ゴールド EKチェーン 21014229
420SR(GP;GP) 60L SPJ ノンシールチェーン 420SR ゴールド EKチェーン 21014229
420SR(GP;GP) 60L SPJ ノンシールチェーン 420SR ゴールド EKチェーン 21014229

ノンシールチェーン 420SR ゴールド

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数60L
60L
100L
110L
142L
120L
130L
140L
72L
74L
76L
78L
80L
82L
84L
86L
88L
90L
92L
94L
96L
98L
102L
104L
106L
108L
112L
114L
116L
118L
122L
124L
126L
128L
150L
62L
64L
66L
68L
70L
132L
134L
136L
138L
144L
146L
148L
内容量1本注文コード21014229品番420SR(GP;GP) 60L SPJ
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールドリンク数60L継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35109611
2022-04-20
用途: バイクのメンテナンス

バイクのチェーンは、過酷な環境にあるので、出来るだけ品質の良い物を選んだ方が、結果としてかかるコストが安くつきます。
チェーンが伸びると、それに伴い、テンション調整が必要になるので、安いチェーンだと頻繁に行う事になります。
チェーンが伸びるとそれに伴いスプロケットも摩滅するので、安いチェーンを使用していると、スプロケット交換までの期間が短くなり、結果として割高となってしまいます。

対象商品 : 35109611
2020-11-09
用途: シャリーのチェーン交換
製造業

注文後すぐに届いてコスパが良く満足しています、今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 40472607
2019-02-17
用途: 交換
サービス業

まだ使い始めたばかりでわからないですが今のところは問題なく利用できております。

対象商品 : 35109627
2016-05-27
用途: クロスカブに
コサカ エンジニアリング

純正中華チェーンは直ぐに伸びるけど、初期伸びも僅かで
その後全然大丈夫です! 永く使えると思います。

対象商品 : 35109627
2015-10-29
用途: バイク

初期設定での伸びもなく大満足です。

対象商品 : 40472564
2017-12-18
用途: スーパーカブ C50
サービス業

8ヶ月 約10000km走行で ノビました 注油はしてたのに  消耗品ですからね

対象商品 : 40472686
2015-06-19
用途: チェーン交換

リピーターです。数年前よりメッキ仕様が変わったのでしょうか?金というより銅メッキのような色調です。耐食性に変わりは無いのかもしれませんが。。。外観をこだわる方にはオススメしません。
注意書きのとおりモトクロッサーへは420SHをオススメします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、以前の製品と色合いが変更されており、
お客様が記載されております仕様が正しい商品となります。
品質などは変更はないとのことです。
今回のご意見はメーカーにお伝えし、品質改善に努めさせて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 40472512
2014-06-05
用途: レストア用
建設業・工事業

88こまの物を購入したため切らずに使えて楽チンでした。
今回はコマ数が分かっていてちょうど良い物があったのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする