420SR 64L SPJ ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーン 21014509 420SR 64L SPJ ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーン 21014509 420SR 64L SPJ ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーン 21014509 420SR 64L SPJ ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーン 21014509 420SR 64L SPJ ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーン 21014509

ノンシールチェーン 420SR スチール

(80件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リンク数64L 注文コード21014509 品番420SR 64L SPJ
参考基準価格(税別)¥1,664 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ・リンク数など49種類から選べます 他の種類を見る

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「〜125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール リンク数64L 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜125cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35109742
2025-04-03
用途:
バイクのチェーン交換
製造業

リピーターです。以前は倍以上の値段のノンシールチェーンを使っていましたが、耐久性は値段ほど変わらないと感じるのでこちらの方がコスパ良いです。

対象商品:
35109715
2024-02-01
用途:
大変長持ち クロスカブ

クロスカブにて50000`持ちました
ハンターカブに乗り換えたのでこのブランドをまた利用します

対象商品:
40472013
2023-06-21
用途:
チェーン交換
サービス業

タイ生産のホンダ某カブ!流石タイ純正のチェーンシャリシャリ音が…
どうせなら428からコンバートでサイズダウンに購入。
日本製は流石です。

1人が参考にしています
対象商品:
40472031
2023-06-21
用途:
原付のチェーン交換

スズキK50のチェーン交換で使用しました問題なく使用できています。

対象商品:
35109715
2023-02-25
用途:
自家用原付きのメンテナンスに
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普段使いの原付きなので安価で安定した品種のEKにしました。モノタロウではリンク数も細かく選択できるように取り扱いがあるので作業が楽になって助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35109724
2021-11-20
用途:
グロムJC61のボアアップ170CCに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

DIDの強化版420より伸びない気がする。
DIDのようにチェーンが白くなるほどグリスベタベタじゃなくて楽です。
重量、抵抗等は同等だと思う。
寿命についてはまだ判りませんが、価格が安いのでマメに交換すれば良いと思っています。

対象商品:
40472047
2021-10-13
用途:
30年前のバイクのメンテにとりあえず使いました

サビサビの純正から交換して2年程度使って問題はありませんでした。その後、試しにシールチェーンを使ってからは面倒で汚れやすいノンシールチェーンは在庫で持ってはいますが使うことはなさそうです。

対象商品:
35109715
2021-10-26
用途:
スーパーカブ用に
自動車・二輪車・自転車関連業

強化であっても初期延びはどれも同じだけど、その後の耐久性はさすがです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする