525SR 90L SPJ ノンシールチェーン 525SR スチール EKチェーン 21015586 525SR 90L SPJ ノンシールチェーン 525SR スチール EKチェーン 21015586 525SR 90L SPJ ノンシールチェーン 525SR スチール EKチェーン 21015586 525SR 90L SPJ ノンシールチェーン 525SR スチール EKチェーン 21015586

ノンシールチェーン 525SR スチール

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21015586 品番525SR 90L SPJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

EK525サイズ ノンシールチェーン EK525SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「〜400ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール リンク数90L 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜400cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35110074
2025-06-16
用途:
バイク整備
建設業・工事業

シールチェーンが良いのはわかっているがあえてノンシールにしてみた。やはり動きはかなり軽い

対象商品:
40477814
2019-10-23
用途:
バイクの定期交換部品
株式会社松岡モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

w650 のチェーン交換に使いました。
400cc迄と記載されてましたがモノタロウ様の説明には書いてなくガッカリしましたが、自社のバイクの為とノンシールチェーンのテストの為に取り付けました。
細かいコマ数で販売している為取り付けも簡単で、取り付け後にリヤタイヤを回すとシールチェーンより軽く回転するので、良い感じです。
ありがとうございました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして訂正いたしました。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
40477814
2016-10-15
用途:
ts250のチェーン交換
建設業・工事業

ts250のチェーン交換用に購入しました

2人が参考にしています
対象商品:
40477866
2016-10-29
用途:
バイクのメンテナンス

この価格でこの品質、素晴らしいと思います。

対象商品:
35110083
2015-09-09
用途:
オートバイのチェーン

ノンシール、クリップ式のチェーンはバイク用品店でもほとんどなく、けっきょくは取り寄せで数週間かかると言われます。
モノタロウなら一週間弱で届くので本当に助かります。
バイク競技でスプロケサイズを頻繁に変えるのでクリップ式のチェーンは重宝します。

対象商品:
35110074
2015-10-15
用途:
ドライブチェーン

標準的なチェーンだと思います。価格は専門店より安いので良いと思います。もっと上位チェーンが欲しかったのですが一気に価格が上がるのでコレにしました。物はしっかりしています。

対象商品:
40477814
2015-02-13
用途:
ハスラーのチェーン

価格が安い割りに特に取付しずらいこともなく不具合はありません。
伸びるのが早いのかそうでないのかは今後の走行で見ていくしかないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする