ヒートシールド

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21027405 品番D31-03-112
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラスチック部品を熱から保護するためのアルミ製遮熱シート。サイドパネル・ガソリンタンク・ラジエターホースなど熱の影響を受ける箇所への遮熱材として使用する。貼付面は粘着シール加工され、家庭用ハサミ・カッターなどで必要な形状にカットし、簡単に貼り付けられる。
サイズ:250mm x 245mm

サイズ250×245mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
オートバイのアンダーカウル熱対策のため
自動車・二輪車・自転車関連業

排気管の熱によるアンダーカウルの変形,変色予防のために使用。
接着固定できるし、厚さも丁度良い。サイズも大きすぎず良かった。

対象商品:
21027405
2023-03-20
用途:
サイドカバー裏、防熱

オフロードバイクサイドカバー裏に貼ってある純正部品が廃盤のために購入。
テープ巻きや値段が高いものは他社でもありますが、一箇所の使用で、この値段なら納得出来ます。

対象商品:
21027405
2022-09-06
用途:
タンク裏の遮熱
その他業種

純正でついているものがボロボロだったので、こちらで張り替え。
ハサミで簡単に切れて曲線部にもきれいに貼り付けられました。

対象商品:
21027405
2022-08-04
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

連日の猛暑日の為、パーコレーションでエンジンストップな続発。
ラジエターの熱とエンジンの熱から燃料タンクを守る為、
元々あったヒートシールド材と二重で使う事にした。

対象商品:
21027405
2021-05-09
用途:
バイクの燃料タンクの断熱の為

以前も購入して、大変使いやすかったので再度購入しました。必要な大きさに切り、貼り付けるだけなので曲線にも意外とピタリと張り付きいい感じです。

対象商品:
21027405
2020-08-25
用途:
バイクのカウルの内側に貼り付け
サービス業

チャンバーの熱でカウルの焼け防止に使用しました。ハサミで切れ、裏側の紙を剥がして貼り付けるだけなので便利です。

対象商品:
21027405
2018-07-31
用途:
車のマフラーの遮熱
もばら鍼灸接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

シールになっているので、適当な長さに切って使いました。マフラーの熱害からコードを守るのに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする