真空断熱スポーツジャグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21037916 品番FJQ-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

真夏のスポーツや屋外労働に最適な大容量
大きな氷が入るワイドな口径
2つの飲み方に対応した新構造ラク持ちハンドル
手で支えて飲みやすい新形状の底パーツ

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・キャップ本体:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / ハンドル:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)160×130×300 レッド 容量(L)2 エコマーク認定認定 本体質量(kg)0.9 口径(mm)74 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21037898
2023-12-01
用途:
子供の日常学校持参用
適斎塾 様

成長期によく水分を子供(中学1年)が欲しがっていたので購入。
子供も満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする