THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
0.35
色
ストーンブラック
注文コード
21038354
品番
FFM-352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホットドリンクも飲みやすいコップタイプ
軽くてスリムで持ち運びしやすい
使いやすいフルオープンタイプせん
アウトドアにもオススメです
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / コップ:・ポリプロピレン・ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 中せん:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
65×65×190
色
ストーンブラック
容量(L)
0.35
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
0.2
口径(mm)
40
エコマーク認定番号
10 146 009