THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21038379
品番
FFM-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ホットドリンクも飲みやすいコップタイプ
軽くてスリムで持ち運びしやすい
使いやすいフルオープンタイプせん
アウトドアにもオススメです
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / コップ:・ポリプロピレン・ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 中せん:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
65×65×235
色
マットホワイト
容量(L)
0.5
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
0.3
口径(mm)
40
エコマーク認定番号
10 146 009