パイロット クラッチレバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21043146 品番ZS61-2410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フライトレバーのノウハウを一般車輌用にフィードバック。上・下・前方向に可倒し、転倒による破損を大幅に軽減。先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。材質に高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。

用途レバータイプ:L3WA 可倒式レバー(上下方向、前方向) 材質アルミニウム レバーアダプター:A7009-T6、レバーアーム:A6061-T6 チタン 適合車種YZF-R1(00-15) MT-09(14-15) FZ8(11-14) MT-07(14-15) FZ6/FZ6-N(04-09) FZ6-S/FAZER [フェザー](04-09) XJ6 DIVERSION[ディバージョン](10-11) YZF-R6(99-14) GSX-R1000(05-06/06-15) GSX-R750(06-15) GSX-R600(06-15)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21043137
2016-10-13
用途:
オートバイの操作(クラッチ)

今まで作用角度を変更できる物が無かっただけに驚き!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする