曜日別特売
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659

使用例

FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659
FKC-0007 レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉 ジェイケイ・プラン 21045659

レンジ台 カウンター収納 キャスター スライド棚 フラップ扉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト×ナチュラル
内容量1台注文コード21045659品番FKC-0007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

さりげないツートーンが印象的なキッチンシリーズRegal。
キッチン家電もストック品もまとめて収納できるキッチンカウンター。
コンパクトながらもオープンラックやスライド収納、フラップ扉など豊富な収納を備えた機能的なキッチンカウンターです。
キャスター付きで移動も楽々です。

仕様
背面化粧あり
・可動棚小:1枚、可動棚大:1枚
・合計1500Wの2口コンセント付き・キャスター4個(うちストッパー付き2個)
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
ホワイト×ナチュラルコード長さ(cm)180組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×80入数1
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする