食器棚 小さめ コンパクト Pico 脚付き コンセント付き 引き出し カトラリー収納 レンジ台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21045966 品番FAP-0037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小さくてもおしゃれに、スマートに収納。
ひとり暮らしにもぴったりなコンパクトで可愛いPicoシリーズの食器棚。
収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的。調味料やお皿、カトラリーなどを収納できる食器棚。
食卓に必要なものをまとめて収納することができます。
丸みのある北欧風のデザインはとてもおしゃれで、ひとり暮らしのお部屋にもぴったりです。

仕様
背面化粧有り
・合計1500Wの2口コンセント付き・脚裏フェルト付き
材質
[本体]プリント紙化粧繊維板
、[脚]天然木
付属品六角レンチ ホワイト コード長さ(m)2 組立時間目安/大人2人:お客様組立(60分) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×35.5×73 入数1
注意
※脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする