曜日別特売
CDQ2KWB20-10DMZ-M9BWVLS 薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWB20 SMC 21054593

※サンプル画像 (中段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWB20

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ストローク
標準ストローク
注文コード
21054593
品番
CDQ2KWB20-10DMZ-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする