曜日別特売
CDQ2KWB20-50DZ-M9BL 薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWB20 SMC 21054697

※サンプル画像 (中段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWB20

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク
標準ストローク
注文コード
21054697
品番
CDQ2KWB20-50DZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする