ワコー
ワコーの 車内用
フワフワマイクロモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21079505
品番
D-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
マイクロファイバーで車内清掃に最適。洗って繰り返し使用出来ます。
用途
洗車
材質
(毛部)ポリエステル80%・ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル・ナイロン、(ゴム部)ゴム、ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
寸法(mm)
約130×300×45
全長(mm)
300
質量(g)
約93
危険物の類別
非危険物