曜日別特売
CDQSB25-45DF 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45DF SMC 21111108

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-45DF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21111108
品番
CDQSB25-45DF
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする