BW-0810 ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO 21124454

ブレーキブリーダープラグレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21124454品番BW-0810
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。

用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。材質SCM材(メッキ仕上げ)全長(mm)(8/10)180/202適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
注意
※本製品はブレーキプラグ専用レンチです。
※他の部位には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする