収納保管庫

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21129336 品番 CAI-CAB66W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥224,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

17インチ程度までのノートパソコンを収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)
扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。
各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。
背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。

収納数11台 総耐荷重(kg)100 付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 材質スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部) 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N9.5 1種類※キャスター取付けて出荷 アジャスターなし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする