TOP
TOPの 自転車ブレーキ関連
TOPの ブレーキレバー/シフトレバー
TOPの ブレーキレバー
ブレーキ枠 前用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21132276
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
自転車用キャリパーブレーキ枠
用途
自転車用キャリパーブレーキ
可動範囲(mm)
ブレーキシュー:55-75
リーチ寸法(mm)
55〜75
前後区分
前用
注意
※ブレーキシューは付属しません。