TOP
TOPの 自転車ギヤ・チェーン関連
TOPの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
TOPの 自転車用チェーン
トップ チェーンSTD 多段6/7/8速用116コマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21132285
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外装変速用チェーン
用途
自転車用チェーン
付属品
ジョイントピン
サイズ
1/2×3/32
適合車種
外装変速6・7・8段用
リンク数
116
注意
※SHIMANO HG/UG互換