TOP
TOPの 自転車ギヤ・チェーン関連
TOPの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
TOPの 自転車用チェーン
トップ チェーンSTD 一般シングル用106コマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21132294
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シングル・内装3段用のチェーンです。
用途
自転車用チェーン
付属品
ジョイント一式
サイズ
1/2×1/8
適合車種
シングル、内装3段
リンク数
106