伸和
伸和の 研究関連用品・実験用必需品
伸和の 実験用文具/備品
伸和の ラボ用テープ/粘着シート
ポリイミド粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
15
注文コード
21219968
品番
PIK153055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
テープ幅
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。
難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
用途
変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に
テープ幅(mm)
15
基材
ポリイミド25μm
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.055
粘着剤
シリコン系
絶縁抵抗(MΩ)
1×107
耐熱温度(℃)
205(3時間)
難燃性
UL510
伸長率(%)
0.63
耐電圧(V)
6000