ケニス
ケニスの 椅子
ケニスの ラウンドチェア
ワーキングスツール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
21220966
品番
WS026-VBK
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
5本脚による高い安定性をもつ背もたれ付のチェアです。
長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。
色
ブラック
座面高さ(mm)
575〜705
座面径(Φmm)
405
仕様
ガス圧上下調節、足掛付、足掛付
質量(kg)
7.7
径(Φmm)
405(座部)、520(脚部)
全高(mm)
845〜975(座面まで575〜705)
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
あり
機構
ガス圧上下調節 キャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。