ワーキングスツール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 21220975 品番 WS026-VBL
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

5本脚による高い安定性をもつ背もたれ付のチェアです。
長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。

ブルー 座面高さ(mm)575〜705 座面径(Φmm)405 仕様ガス圧上下調節、足掛付、足掛付 質量(kg)7.7 径(Φmm)405(座部)、520(脚部) 全高(mm)845〜975(座面まで575〜705) キャスターあり 張地ビニールレザー 背もたれあり 機構ガス圧上下調節 キャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする