ディーゼル DH-2/CF-4

(39件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量1缶(200L)
SAE15W-40
内容量1缶(200L)注文コード21280245品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。

用途
大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。
密度(g/cm3)
0.884
流動点(℃)
-30.0
引火点(℃)
246
動粘度(mm2/s)
(40℃/100℃)106.2/14.1
粘度指数
134
成分
潤滑油基油、潤滑油添加剤
容量(L)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
CF-4
SAE
15W-40
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
DH-2
色(ASTM)
L4.5
酸価(mgKOH/g)
2.2
灰分
1.0mass%
塩基価
6.1mgKOH/g
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※初回配達で 不在の場合、キャンセル返品になります。(お手数料が発生いたします)
再注文頂くようお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-16
用途: 機械のメンテナンス時に使用
建設業・工事業

ディーゼル発電機のメンテナンスに使用しています、どのエンジンにも不都合は
なく、使用に支障はありません。

2025-08-01
用途: 農機具のエンジンオイル
農・林・水産業

DH2指定オイルは ホームセンターでも取り扱いは少ないので
カンタンに注文できるのはありがたいです
CF4対応で普通のディーゼルエンジンにも使えるので
これ一つで すべての農機具のオイル交換ができます

3人が参考にしています
2025-10-15
用途: デュトロに
運輸・通信業

メーカー推奨のDH2なので安心して使用できる。
エンジンの音も前のオイルより静かになった。インジェクターの持ちが良くなればと思います。DPR車なのでインジェクターは消耗品と割り切っているが。。。

2025-06-11
用途: 発電機用エンジンに使用
株式会社ヨコハマタイヤネットワークサービス北海道 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

安定のメーカー品。
価格的にも安く信頼があるメーカーなので
安心して使用できます。
 始動が若干早くなりました、

2025-03-04
用途: エルフダンプ 4HF1

エルフのダンプのオイル交換に使用しました
全く問題ありませんコスパ最高ですね

1人が参考にしています
2025-02-16
用途: トラックで。
株式会社共盛輸送 様(運輸・通信業)

DH-2で使いたいのて価格が安くて良い品物でした。又、購入したいです。

対象商品 : 48674422
2024-09-10
用途: ディーゼル車のEgオイルとして
熊本いいくに県民発電所株式会社 様(製造業)

新しい規格のDH-2/CF-4を試してみたくなり購入。
低アッシュ性を期待していますが、効果の方は体感しがたいです。
スタート時は今までよりはスムーズに走れるように思えます。

対象商品 : 48674422
2024-10-05
用途: オイル交換
三浦 様(農・林・水産業)

再再購入ですーーーーーーーーーーー
年間に20リッタ消耗しますーーーーーーーーーーー

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
1人が参考にしています
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする