Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
GDXシリンジフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282512
品番
6900-2504
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
耐圧:0.52Mpa、ろ過面積(cm):4.62、フィルター径・孔径(mm):Φ25・0.45um
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)
接続
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
メンブレン
PVDF(ポリビニリデンフロライド)
アズワン品番
1-196-04
残液量(mL)
エアパージ前/1.4、エアパージ後/約250uL