Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
スパルタン
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282713
品番
10463060
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
直径(Φmm):30
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)、メンブレン/再生セルロース
穴径(μm)
0.2
型番
10463060
接続
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアー
アズワン品番
1-227-03