温湿度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21289686 品番 A-230-W
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,354
販売価格(税別)
2,140

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。

アズワン品番1-1752-01 仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 寸法(mm)95×22×122 質量(g)約130 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 測定項目温度・湿度 精度温度/±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50〜80%)・±10%(その他) 温度測定範囲(℃)-10〜50 湿度測定範囲(%)10〜98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定精度±1℃(0〜40℃)・±2℃(その他) 設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付 湿度測定精度±5%(50〜80%)・±10%(その他) 温度表示方式デジタル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21289695
2024-05-06
用途:
事務所・実験室に設置。
製造業

とても、ハッキリと見やすい。色も3色ありどこに置いてあるかすぐにわかる。
とても使いやすい。

対象商品:
21289695
2019-08-23
用途:
ペットケージの温度管理
教育・研究機関

ペットが女の子なので、ピンクを購入しました。普段なら買わない色ですが、とても可愛くて大満足です。また快・不快を現す顔(使い始めからずっとニコニコ顔)も可愛くて、全体的に言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする