曜日別特売
25A-CDQSD12-5DM-M9BVS エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSD12 SMC 21293178

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSD12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)5
内容量1個注文コード21293178品番25A-CDQSD12-5DM-M9BVS
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする