曜日別特売
MXP16-30B-M9PVZ エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP16-30B SMC 21301438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP16-30B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PV
注文コード
21301438
品番
MXP16-30B-M9PVZ
参考基準価格(税別)¥60,450販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
(-)磁石、レール付
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9PV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする