STC
STCの PCアクセサリー
STCの ポインター/指示棒
STCの レーザーポインター
グリーンレーザーポインター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21326454
品番
SPG I
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レーザー
グリーン
タイプ
ペンタイプ
寸法(mm)
Φ13.2×157
質量(g)
80(電池含)
出力
最大1mW(クラス2)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
波長(nm)
532(グリーン)
到達距離(m)
約200(夜間使用時、形状
アズワン品番
2-9200-01
照射ライン
ポイント(直径約10mm(at10m))
商品説明動画
グリーンレーザーポインター
参考になった