STC
STCの PCアクセサリー
STCの ポインター/指示棒
STCの レーザーポインター
グリーンレーザーポインター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21326463
品番
KPG III
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
KPGIIIは「・」、「○」、「ー」の3つの照射形状で高い表現力を演出できます。
レーザー
グリーン
タイプ
リモコンタイプ
仕様
・/○/ーの3つの切替タイプ
寸法(mm)
130×32×18
質量(g)
80(電池含)
出力
最大1mW(クラス2)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
波長(nm)
532(グリーン)
到達距離(m)
約200(夜間使用時、形状
アズワン品番
2-9200-02
照射ライン
ポイント(直径約10mm(at10m))
商品説明動画
グリーンレーザーポインター
参考になった