曜日別特売
MXQ12B-30ZE-M9NVL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-30ZE SMC 21333376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-30ZE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21333376品番MXQ12B-30ZE-M9NVL
参考基準価格(税別)¥40,980販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする