曜日別特売
MXQ12B-40ZH-M9BM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZH SMC 21333787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21333787
品番
MXQ12B-40ZH-M9BM
参考基準価格(税別)¥44,330販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする