曜日別特売
MXQ12B-40ZH-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZH SMC 21333805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21333805
品番
MXQ12B-40ZH-X11
参考基準価格(税別)¥38,390販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする