ミニユニ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番GN203NPUORG 注文コード21334407 品番G2GN203NPUORG
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は型番など15種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番2-9525-14 仕様対応バイアルサイズ(mm):12×32、ろ過可能容量(μL):220〜500、デッドボリューム(μL):170、孔径(Φμm):0.45、ハンドコンプレッサー:無し 材質チャンバー/硼珪酸ガラス、プランジャー/(ハウジング)ポリプロピレン、(ガラスインサート)硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFEコートのシリコンライナー 材質(フィルター)PTFE 型番GN203NPUORG
注意
※オートサンプラーご使用時は、ニードルの先端がミニユニG2のチャンバーの底から 約4以上となるよう調整してください。※安全上、必ずミニユニG2用ハンドコンプレッサーを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする