MXQ12BL-75ZC-M9BZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-75ZC SMC 21335984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-75ZC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21335984
品番
MXQ12BL-75ZC-M9BZ
参考基準価格(税別)¥53,240販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする