サポーター付ゴミ箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21338907品番DZ572
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「おもり付き」より倒れない しっかり踏ん張るゴミ箱。
転倒・横滑りを防ぐサポーター付きゴミ箱 カーボン調デザインのフタとブラックフレーム。
車のフロアに置くゴミ箱の最大の悩みである、急制動・急旋回・悪路走行による転倒と滑り。
車両側に固定すれば転倒や滑りは解決しますが、今度は設置場所が決まってしまうことや車外に持ち出すことが面倒になりがちです。
そこでゴミ箱底面におもりの代わりに踏ん張るような形状のサポーターを取り付けることで、転倒と滑りに強い構造にしました。
中のゴミが少ないときは、フタを押し開けるだけで簡単に捨てることができます。
フタが中のゴミにあたって開かないときは、片側のフタを持ち上げることでゴミを捨てられるようになります(特許登録済)。

材質PP樹脂カーボン調 ブラック質量(g)360容量(L)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×160
注意
※車両の操作部やスライドドアの近くには置かないこと。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと。
※運転席の足元には設置しないこと。万が一ペダルに挟まると大変危険です。
※フタやフレームを掴んで持ち運びしないこと。ゴミ箱本体が脱落する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする