2層PEチューブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21339587 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,333
販売価格(税別)
3,030
長さ(m)10 材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン) 適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応 内径×外径(Φmm)10×14 外径(Φmm)14 アズワン品番1-3952-08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21339587
2023-07-21
用途:
液体の充填作業
株式会社カミノ 様 (製造業)

使って間もないのでまだ分かりませんが耐薬品にも優れていると思います、硬さもあり良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする