MXQ12L-20CSAT-M9BZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CSAT SMC 21343973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CSAT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21343973
品番
MXQ12L-20CSAT-M9BZ
参考基準価格(税別)¥47,850販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
リード線長さ(mm)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする