MXQ12L-20Z-M9PWM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20Z SMC 21344506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
注文コード
21344506
品番
MXQ12L-20Z-M9PWM
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(L) 対称形
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする