曜日別特売
MXQ16-100ZD-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100ZD SMC 21355408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100ZD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
21355408
品番
MXQ16-100ZD-X11
参考基準価格(税別)¥63,140販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする