曜日別特売
MXQ16-30ZG3-M9BW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ZG3 SMC 21362846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ZG3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21362846品番MXQ16-30ZG3-M9BW
参考基準価格(税別)¥54,840販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする