T35-100CR020-100-4F 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME 21369120

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付T35-100CR020-100-4F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は刃径・刃長・全長など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
100
注文コード
21369120
品番
T35-100CR020-100-4F
参考基準価格(税別)¥10,140販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。
コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。
高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途
SUS併用△
全長(mm)
100
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
有効長(mm)
25
材質
超硬
形状
コーナーR
刃数
4
シリーズ
エンドミル|35CR4F
コーティング
AlCrSiN
刃先
2R
ネック径(Φmm)
ネックなし
リード角(°)
35
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする