曜日別特売
MXQ16-75ZJ-M9BWLS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75ZJ SMC 21370169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75ZJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード21370169品番MXQ16-75ZJ-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥56,650販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする