カーボンDiscリジッドフォーク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21373417 品番G04FOK00102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
遊びの幅を広げるカーボンフォーク。
精悍なスタイルと驚く程の軽さとのギャップがライダーを刺激する。
1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)

仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートPM 寸法(mm)肩下:445、OF:42 ブラック 質量(g)680 適合寸法(mm)ローター:最大203
注意
※極端に激しいパフォーマンスでのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする