G04FOK00103 カーボンDiscリジッドフォーク grunge(グランジ) 21373426

カーボンDiscリジッドフォーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード21373426品番G04FOK00103
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,639
販売価格(税別)
31,490

サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
遊びの幅を広げるカーボンフォーク。
精悍なスタイルと驚く程の軽さとのギャップがライダーを刺激する。
1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)

仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートPM寸法(mm)肩下:465、OF:42ブラック質量(g)680適合寸法(mm)ローター:最大203
注意
※極端に激しいパフォーマンスでのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする