曜日別特売
MXQ16B-100ZB-M9BVL-X12 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-100ZB SMC 21378395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-100ZB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しリード線(m)(L) 3仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)注文コード21378395品番MXQ16B-100ZB-M9BVL-X12
参考基準価格(税別)¥63,420販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする