曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-100ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-100ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21378395MXQ16B-100ZB-M9BVL-X12M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
63,420
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378404MXQ16B-100ZB-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
60,940
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378413MXQ16B-100ZB-M9NWM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
61,270
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378429MXQ16B-100ZB-X12(-) オートスイッチなし
56,270
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378438MXQ16B-100ZB-X28(-) オートスイッチなし
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする