曜日別特売
MXQ16B-100ZB-X28 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-100ZB SMC 21378438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-100ZB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし仕様(-X28) アジャストナット、ボルトロング仕様注文コード21378438品番MXQ16B-100ZB-X28
参考基準価格(税別)¥56,210販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-X28) アジャストナット、ボルトロング仕様アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする