曜日別特売
MXQ16B-100ZP-M9BZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-100ZP SMC 21378614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-100ZP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード21378614品番MXQ16B-100ZP-M9BZ
参考基準価格(税別)¥61,550販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする