MXQ20A-30ZB-A93L エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZB SMC 21406429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21406429品番MXQ20A-30ZB-A93L
参考基準価格(税別)¥41,360販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする